曜日別特売

MCパレットサブテーブル(タップ穴タイプ)

MCパレットサブテーブル(タップ穴タイプ) - ナベヤMCパレットサブテーブル(タップ穴タイプ) - ナベヤ
材質FC250熱処理焼鈍表面処理塗装(黒皮部)寸法P(mm)18寸法T(mm)18寸法VM16寸法W(mm)0.02寸法Z(mm)0.01RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法O(mm)
Q
寸法R(mm)
寸法S(mm)
寸法U(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04984367MC400P050H40040050M16×2×214080408040--32040-320C5014511022555
367,000
319,800
351,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04984376MC400P075H40040075M16×2×214080408040--32040-320C5014511022580
395,000
329,800
362,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04984385MC400P090H40040090M16×2×214080408040--32040-320C5014511022594
427,000
369,800
406,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04984394MC500P050H50050050M16×2×21501005010050--40050-400C6017515027586
453,000
399,800
439,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04984403MC500P075H50050075M16×2×21501005010050--40050-400C60175150275124
505,000
449,800
494,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04984412MC500P090H50050090M16×2×21501005010050--40050-400C60175150275145
560,000
469,800
516,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04984428MC630P050H63063050M16×2×19651256512565125250-65250-C70215200340139
625,000
549,800
604,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04984437MC630P075H63063075M16×2×19651256512565125250-652500C70215200340202
705,000
599,800
659,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04984446MC630P100H630630100M16×2×19651256512565125250-65250-C70215200340264
810,000
669,800
736,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04984455MC800P050H80080050M16×2×19801608016080160320-80320-C100265270425222
820,000
659,800
725,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04984464MC800P075H80080075M16×2×19801608016080160320-80320-C100265270425322
955,000
779,800
857,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04984473MC800P110H800800110M16×2×19801608016080160320-80320-C100265270425434
1,150,000
979,800
1,077,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする