曜日別特売

ハイトベース(T溝仕様)

ハイトベース(T溝仕様) - ナベヤハイトベース(T溝仕様) - ナベヤ

横型MCでのカサ上げ用テーブルです。

材質FC300表面処理塗装( 黒皮部)取付穴径(Φmm)18熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04984647HB400T40015025075507532037.51451102250.01/5000.02
560,000
449,800
494,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04984656HB500T50015030010050100400501751502750.01/5000.02
670,000
559,800
615,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04984665HB630T6301504001155012550062.52152003400.01/5000.02
890,000
739,800
813,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04984674HB800T8001505001505017564087.52652704250.01/5000.02
1,240,000
1,098,000
1,207,800(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする