取付クランプセット

取付クランプセット - ナベヤ取付クランプセット - ナベヤ

MCマシン補助テーブル用の取付クランプセットです。
MCマシン補助テーブルの取付けには、最低2セット(4組)お使いください。

材質S45C熱処理焼入表面処理黒染め内容量1セット(2組)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
適合機種
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
クランプ
Tスロットナット(mm)
ボルト
ナット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04984902BCS14A14SBP-0540,0626(T)12124214~22.512LC12TNM1412BM01275FNM0012
6,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
04984918BCS16F16SBP-0830(T)16165418~28.516LC14TNM1614BM01475FNM0014
6,750
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04984936BCS18D18SBP-0960,1060,1260,1355,1570(T)20206322~3020LC16TNM1816BM16100FNM0016
8,400
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04984927BCS18B18SBP-0645,0855,0950(T)17156128~3615LCMC161TNM1816BM16100FNM0016
13,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする