カクイ
フロアマット
天然繊維を主体原料とした製品で、クッション性に優れた3層構造になっております。
用途
建屋の出入り口等に。
材質
天然繊維主体
長さ(mm)
900
形状
マット状
幅(mm)
500
厚さ(mm)
7
質量(kg)
9
色
緑
吸着量(L/枚)
2
内容量
1箱(50枚)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05366192
FM-5090
¥
63,800
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200