カクイ
フロアマット
天然繊維を主体原料とした製品で、圧縮タイプで摩擦に強く、裏面にフィルムがついているので液体の透湿防止とスリップ防止効果も期待できます。
用途
工場の出入り口などに。
仕様
裏面フィルム付
材質
天然繊維主体
長さ(mm)
900
形状
マット状
幅(mm)
500
厚さ(mm)
2
質量(kg)
5.6
色
グレー
吸着量(L/枚)
1.63
内容量
1箱(50枚)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05366226
FGU-5090
¥
51,700
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200