曜日別特売

フロアマット

フロアマット - カクイ

天然繊維を主体原料とした製品で、圧縮タイプで摩擦に強く、裏面にフィルムがついているので液体の透湿防止とスリップ防止効果も期待できます。

用途ロール形状で、工場の出入り口や通路、水回りにも最適。仕様裏面フィルム付材質天然繊維主体長さ(mm)5000形状マット状幅(mm)900厚さ(mm)2質量(kg)11.25グレー吸着量(L/枚)16.3繰り返し・詰め替え対応内容量1箱(10本)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05366235FGRU-905
103,400
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする