曜日別特売

スイングクランプセットS型

スイングクランプセットS型 - ナベヤスイングクランプセットS型 - ナベヤ
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全21種類を絞り込む
寸法E(mm)
寸法F(mm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法K(mm)
最大締付力(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05870567SS04035A1677735 - 421313153-2
7,350
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
05870576SS06045A18981045 - 531516185-5.5
8,300
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
05870585SS06050A18981053 - 611516185-5.5
8,650
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
05870594SS08050A201271250 - 601517216-6
6,100
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
05870603SS08060A201271260 - 701517216-6
6,250
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
05870612SS08070A201271270 - 801517216-6
6,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
05870628SS12090A2018151993 - 105252732107.515
8,850
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
05870637SS12105A36181519108 - 120252732107.515
9,250
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
05870646SS12120A36181519123 - 135252732107.515
11,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
05870655SS12135A36181519138 - 150252732107.515
11,400
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
05870664SS12150A36181519153 - 165252732107.515
12,300
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
05870673SS12090B3618151993 - 105252732107.515
8,850
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
05870682SS12105B36181519108 - 120252732107.515
9,250
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
05870698SS12120B36181519123 - 135252732107.515
11,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
05870707SS12135B36181519138 - 150252732107.515
11,400
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
05870716SS12150B36181519153 - 165252732107.515
12,300
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
05870725SS16090B5020152793 - 105253640147.515
12,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
05870734SS16105B50201527108 - 120253640147.515
12,500
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
05870743SS16120B50201527123 - 135253640147.515
13,900
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
05870752SS16135B50201527138 - 150253640147.515
14,700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
05870768SS16150B50201527153 - 165253640147.515
15,200
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする