ナベヤ
スイングクランプS型
(1件のレビュー)
材質
S45C
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC30
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
最大締付力(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05870987
SS16
16
7
23
7
16
7
10
3
11(-0.025/-0.061)
-
(単体使用時)2、(ホルダー使用時)2
¥
5,450
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
05870996
SS18
18
9
28
10
18
8
14
5
18(-0.032/-0.075)
-
(単体使用時)6、(ホルダー使用時)5.5
¥
6,100
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
05871005
SS20
20
12
35
12
23
7
16
6
18(0/-0.03)
-
(単体使用時)11、(ホルダー使用時)6
¥
6,200
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
05871014
SS35
36
18
57
19
38
15
25
10
25(-0.025/-0.061)
7.5
(単体使用時)18、(ホルダー使用時)15
¥
6,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
05871023
SS50A
50
18
57
19
38
15
25
10
27(0/-0.03)
7.5
(単体使用時)15、(ホルダー使用時)15
¥
7,650
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
05871032
SS50
50
20
70
27
43
15
30
14
31(0/-0.03)
7.5
(単体使用時)31、(ホルダー使用時)15
¥
8,650
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
05871048
SS60
60
20
70
27
43
15
30
14
31(0/-0.03)
7.5
(単体使用時)26、(ホルダー使用時)15
¥
8,650
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください