ナベヤ
ダブルスイングクランプS型
安価でコンパクトなクランプです。
自在に旋回させれるので、ワークの着脱が容易に行えます。
材質
S45C
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC30
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法K(mm)
最大締付力(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05871057
SD16
32
12
7
38
6
7
7
16
10(-0.025/-0.061)
3
1.6
¥
6,200
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
05871066
SD18
36
16
9
46.7
8
9
8
18
14(-0.032/-0.075)
5
2.2
¥
6,550
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
05871075
SD23
40
20
12
53.8
9
10
7
23
16(0/-0.05)
6
3.6
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
05871084
SD35
72
32
22
82
17
19
19
37.5
25(-0.005/-0.030)
19
6
¥
12,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
05871093
SD50
100
38
22
100
20
22
19
40.5
30(-0.005/-0.030)
24
6.5
¥
15,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください