曜日別特売

AQUAPROVA HG TEMP METER

AQUAPROVA HG TEMP METER - DAYTONA(デイトナ)
(2件のレビュー)

操作しやすい大きさのボタン設計。昼夜問わず愛車のコンディションが把握しやすい大きな文字表示で良好な視認性を確保。
もちろんシンプルながら飽きの来ない、それでいてスタイリッシュなデザイン。

仕様摂氏 0 ~ 180℃を表示可能(0.1℃刻み)、時計表示(24h)、最高回転数記憶、警告機能、バーグラフ(100℃ or 200℃切替え)、オープニング機能、R1/8テーパーネジ付属寸法(mm)(本体)H40×W78×D20使用温度範囲(℃)-20~50電圧(V)DC8~18電源外部電源DC12V駆動消費電力(mA)ON:60(起動時最大) OFF:0.1以下(待機時最大)表示更新周期1秒(固定)液晶表示反転液晶(ブラック)防水仕様IPx7バックライト内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0395025772813
10,800
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03950257
2023-11-28
用途: バイクの油温管理。
飲食業

以前購入してとても便利だったので他のバイク用に再度購入しました。
ですが初期トラブル?でボタンが効かなくて連絡を入れ、交換をお願いしました。
商品はとても便利です。昼間は見えにくいですが、夜はしっかり見えています。
値段も値引きしてくれているのでありがたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 03950257
2022-03-06
用途: 旧車のオーバーヒート管理
運輸・通信業

取付けはまだです。
発送には時間掛かりましたが、値段が安かったので満足してます。
センサーをどこから取るか悩み中です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用メーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする