曜日別特売

インチソケットセット 3/8

インチソケットセット 3/8 - DAYTONA(デイトナ)インチソケットセット 3/8 - DAYTONA(デイトナ)
(2件のレビュー)

差込角:3/8 ソケットレール付
セット内容
12角ソケットサイズ:1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、10mm
6角ソケットサイズ:9/16、5/8、11/16、3/4、13/16、7/8
※ハーレーダビッドソン用インチ工具セット(69697)とはサイズは同じですが、外径等の仕様は異なります。

セット内容
12角ソケット:1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、10mm、
6角ソケット:9/16、5/8、11/16、3/4、13/16、7/8
ソケットレール付
差込角(inch)3/8付属品ソケットレール付差込角(mm)9.5内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0398135572877
2,800
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03981355
2023-08-10
用途: リーズナブルでハーレーにも便利です

ハーレーの自宅でのメンテナンス用に買いました。
ブレーキキャリパーの10mm12角も含まれていてとても良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 03981355
2021-06-19
用途: ハーレー用に購入しました。
製造業

とてもしっかりとした作りで
大変満足しております。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする