クランプRL 43MMブラック セパハン

クランプRL 43MMブラック セパハン DAYTONA(デイトナ) クランプRL 43MMブラック セパハン DAYTONA(デイトナ)

クランプとハンドルを自由自在に組み合わせて、ポジション&カラーを意のままに
外観も美しいアルミ削り出しアルマイト仕上げ。ハンドルバーはストレートバー、アングルバーの2種類から選択可能。
ストレートバー組合せ時は、垂れ角7度、アングルバー組合せ時は垂れ角1.5~12.5度まで3次元に調整可能。
また調整時に便利な目盛り付き。ハンドルバー、エンド内径Φ16.5。デイトナ製アルミビレットバーエンド使用可能。
※ディスクブレーキ車および油圧クラッチ車は、リザーバータンク別体式マスターシリンダーへの交換が必要となる場合があります。
※車種によっては、ヘッドライトステーの交換が必要です。
アルミ削り出し、アルマイト仕上げ。
クランプ高:28mm。
【アングルバーの特徴】
ストレートバーに対し曲げ角を付け、回転させることで、お
好みの角度を選ぶことができる優れもの!
手首に負担が掛かりにくい角度にセットすることで、長距
離ツーリングの疲労軽減効果を期待できます。

内容量1個
注意
セパレートハンドルを購入の際は、別途フロントフォーク系一覧表等を確認の上、お買い求めください。
取り付けに関しては、車種によってはタンク等と接触して装着できない、またはポジション的に無理がある場合がありますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03986903 69778
10,000
7,998
8,798 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする