曜日別特売

ケースカバースクリューKITクローム JOG-Z

ケースカバースクリューKITクローム JOG-Z - DAYTONA(デイトナ)
(1件のレビュー)
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

クランクケースカバーのプラスネジを六角穴付きボルト(キャップスクリュー)に交換するキットです。

適合
◆参考適合車種
■ AXIS90('90~'98)
■ JOGスポーツ90('90~'98)
■ リモコンJOG/ZR('01~'07)
■ スーパーJOG ZR('95~'00)
■ JOG ZⅡ(' 98~' 07)
■ JOG Z('90~'92)
■ メットインJOG/スポーツ
■ スーパーJOG Z('93~'94)
■ 7PSJOG EX(' 93)
■ Vino(' 97~' 00)
■ JOGアプリオ(' 93)
■ JOG EX アプリオ(' 94)
■ アプリオⅡ(~' 98)
■ JOG C/
スペースイノベーション('98)
■ 7PSJOG/JOG Z('91~'92)
■ 7PSJOG ZS
■ AXIS50
■ JOG(' 00)〈5EM3〉
■ JOGポシェ(' 00)
■ アプリオ(' 00) など
主な適合車種AXIS90(90-98)・JOGスポーツ90(90-98)・リモコンJOG/ZR(01-07)・ スーパーJOG ZR(95-00)・JOG Z2(98-07)・JOG Z(90-92)・メットインJOG/スポーツ・スーパーJOG Z(93-94)・7PSJOG EX(93)・Vino(97-00)・JOGアプリオ(93)・JOG EX アプリオ(94)・アプリオ2(-98)・JOG-C/スペースイノベーション(98)・7PSJOG/JOG Z(91-92)・7PSJOG-ZS・AXIS50・JOG(00・5EM3)・JOGポシェ(00)・アプリオ(00)など内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0398743618763
1,100
799
値下げ
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03987436
2020-10-21
用途: クランクケース脱着時
金融・保険業

ホームセンターに買いに行く手間を考えてこちらにしましたが、ステン素材だと更に良い。どの位もつかは今後次第

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする