クランクケースカバーのプラスネジを六角穴付きボルト(キャップスクリュー)に交換するキットです。
適合◆参考適合車種
■ AXIS90('90~'98)
■ JOGスポーツ90('90~'98)
■ リモコンJOG/ZR('01~'07)
■ スーパーJOG ZR('95~'00)
■ JOG ZⅡ(' 98~' 07)
■ JOG Z('90~'92)
■ メットインJOG/スポーツ
■ スーパーJOG Z('93~'94)
■ 7PSJOG EX(' 93)
■ Vino(' 97~' 00)
■ JOGアプリオ(' 93)
■ JOG EX アプリオ(' 94)
■ アプリオⅡ(~' 98)
■ JOG C/
スペースイノベーション('98)
■ 7PSJOG/JOG Z('91~'92)
■ 7PSJOG ZS
■ AXIS50
■ JOG(' 00)〈5EM3〉
■ JOGポシェ(' 00)
■ アプリオ(' 00) など
色ブラックメッキセット内容(M6×25) 8本、(M6×65) 1本、(M6×35) 2本主な適合車種AXIS90(90-98)・JOGスポーツ90(90-98)・リモコンJOG/ZR(01-07)・ スーパーJOG ZR(95-00)・JOG Z2(98-07)・JOG Z(90-92)・メットインJOG/スポーツ・スーパーJOG Z(93-94)・7PSJOG EX(93)・Vino(97-00)・JOGアプリオ(93)・JOG EX アプリオ(94)・アプリオ2(-98)・JOG-C/スペースイノベーション(98)・7PSJOG/JOG Z(91-92)・7PSJOG-ZS・AXIS50・JOG(00・5EM3)・JOGポシェ(00)・アプリオ(00)など内容量1セット