曜日別特売

ケースカバースクリューセット モンキー'78-

ケースカバースクリューセット モンキー'78- - DAYTONA(デイトナ)ケースカバースクリューセット モンキー'78- - DAYTONA(デイトナ)
(2件のレビュー)

ノーマルのフランジボルトと交換し、クランクケースの開け閉めの作業性向上。
錆に強いステンレス製。
キット構成
M6×20… 1本、M6×30…2本、M6×35… 2本、M6×40… 6本、M6×55… 2本、M6×65… 2本、M6×100… 1本
合計16本
※セットには16本のボルトが入っていますが、車両の年式により、実際に使用するボルトは若干異なります。
適合車種
モンキー(FI)
型式 Z50J9 フレームNo.AB27-1900001~
モンキー/ゴリラ(12V)
型式 Z50JN/P/S/T/V/W/X フレームNo.Z50J-2000001~
型式 Z50JY/1/2/4/5/6/7 フレームNo.AB27-1000001~
モンキー/ゴリラ3.1PS(6V)
型式 Z50JF/J/L フレームNo.Z50J-1600008~1805927
モンキー/ゴリラ2.6PS(6V)
型式 Z50JZ/B/C/E フレームNo.Z50J-1300017~1510400
モンキーバハ
型式 Z50JM/N/P フレームNo.Z50J-1700001~

主な適合車種
モンキーFI(Z50J9・AB27-1900001-)
モンキー/ゴリラ12V(Z50JN/P/S/T/V/W/X・Z50J-2000001-)
モンキー/ゴリラ12V(Z50JY/1/2/4/5/6/7・AB27-1000001-)
モンキー/ゴリラ3.1PS 6V(Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927)
モンキー/ゴリラ2.6PS 6V(Z50JZ/B/C/E・Z50J-1300017-1510400)
モンキーバハ(Z50JM・Z50J-1700001-)
内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0398748822499
1,500
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03987488
2021-03-22
用途: カブC50のオーバーホール用で
Studio Lungtaworks卸売・小売業

お客さんの要望でエンジンをツヤ消し黒にするので細かい所に光物を入れるために購入しました。完成が楽しみです。

対象商品 : 03987488
2015-08-08
用途: カブのエンジン用に購入
その他業種

オーバーホールついでにカバースクリューも交換して満足~(o^^o)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする