曜日別特売

スタッドボルトM6X26

スタッドボルトM6X26 - DAYTONA(デイトナ)スタッドボルトM6X26 - DAYTONA(デイトナ)
(5件のレビュー)

完全新設計のシリンダーヘッドは、燃焼室形状の最適化とフロントタイヤとのクリアランス確保を両立するため、バルブ駆動を直打式からフィンガーフォロアーロッカーアーム式へ変更。
デイトナD O H C の特徴であるコンパクトなヘッド形状はそのまま、バルブはさみ角をIN25°/EX26°からIN20°/EX21°まで挟角化しました。また、ポートはフローベンチを駆使し、流量と流速を極限まで煮詰めたハイベロシティポートを採用。燃焼室はINバルブ径を旧DOHCのΦ21からΦ21.5まで大径化。スパークプラグはΦ8を採用。Φ54セラミックコーティングシリンダー、WISECO製鍛造ピストンと、54.5mmロングストローククランクとの組合せで、原付2種の排気量内で最大の124.8ccを実現。

ねじ寸法M6×26内容量1個
注意
取付時間について:取付時間(単独)は、ボアキット交換作業のみの目安時間です。
※本品はシリンダーおよびヘッドの形状が純正よりも大きくなっており、足回りパーツとの組み合わせによっては、タイヤとヘッドが接触してしまう可能性があります。
※本品はボア&ストロークアップ化に伴い、振動の増加が考えられます。ご了承ください。
※この商品の装着にあたっては必ず、オイルクーラーと油温計を装着し、油温の管理をしてください。高温(100度以上)での連続走行を行なうとエンジンが破損する可能性があります。
※メーカー指定回転域(MAX=12,500rpm)を超えて使用した場合、エンジンが破損する恐れがあります。ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0399216269673
400
359
395(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03992162
2021-05-01
用途: レストア
医療・福祉・介護関連業

モトコンポのマフラーのスタッドボルトにピッタリです。

2が参考にしています
対象商品 : 03992162
2021-02-23
用途: バイク
建設業・工事業

xs650タペットカバーのスタッドボルトに使用しました。 純正廃盤部品なので助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 03992162
2021-01-31
用途: バイクのメンテナンス
製造業

50年前のオートバイに使いましたが、サイズもピッタリでしっかりと取り付け出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 03992162
2018-07-30
用途: メンテナンス時
飲食業

しっかりした商品で強度も十分だと思います。
バイクの燃料タンクの大事な部分の一本を折ってしまい途方に暮れていましたがこの商品を見て解決策を思いつきました。
薄いナットとこのスタッドボルトで折れたボルトがあった部分に上手くはめ込み、金属パテで隙間を埋めて固定しました。
ここのボルトがちゃんとしていないと燃料が漏れる大事なボルトなのでしっかりした物が必要でした。この商品は十分な強度があると思います。
このサイズ・長さもちょうど良くイメージ通りに綺麗に修復できました。

1が参考にしています
対象商品 : 03992162
2017-11-28
用途: モンキー系 エンジン  キャブレターの固定に使用します。

もっと いろんなサイズ(長さ)など種類が欲しいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする