ヘクサロビュラ穴(ピン付)ソケットセット

ヘクサロビュラ穴(ピン付)ソケットセット - DAYTONA(デイトナ)
(1件のレビュー)

バイク整備に欠かせないソケットツール。デイトナでは、低価格で安心して使用して頂ける、国産バイク性に必要なサイズを中心にラインナップしております。

セット内容ヘクサロビュラ穴ボルト用ソケット7ピース、レール&クリップ材質クロームバナジウム鋼(ソケット差込部:クロームメッキ仕上)先端サイズT-20H、T-25H、T-27H、T-30H、T-40H、T-45H、T-50H先端形状いじり止めトルクス差込角(inch)3/8内容量1セット
注意
※ピンなしタイプには使用できません。
※必ずサイズのあった物を使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0400608377023
2,200
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04006083
2021-06-28
用途: 自車のドレスUP
プラスチックオムニウム

シード交換で買いました、最近の車はこのタイプのボルトですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする