曜日別特売

ヘルメットロックホルダー シルバー

ヘルメットロックホルダー シルバー - DAYTONA(デイトナ)
(4件のレビュー)

ハンドル用ヘルメットロック!
純正ヘルメットロックが無い車両や、バッグ等で使えない車両にオススメ。
ステーは標準ハンドル用、インチハンドル用どちらも付属しているため、国産車からハーレーダビッドソン等幅広く使用可能。

仕様ハンドル用付属品カギ×2シルバー内容量1個
注意
※定期的なカギ穴スプレーの塗布が必要です。
※汎用品のため、一部使用できない車両があります。
※海外製ヘルメットなどDカンが奥まったものは別途ワイヤーをお求めください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0400639775476
2,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0400639775476532949387547675476 ヘルメットロックホルダー シルバー                   ● DAYTONA(デイトナ) 53294938ヘルメットロックホルダー シルバー ●DAYTONA(デイトナ)1個
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-03-08
用途: バイク
その他業種

以前から使っており、新しいバイク用に購入。スロットルの横にこれを付けると、ヘルメットをスロットルグリップに掛けたときちょうど良い

1が参考にしています
対象商品 : 04006397
2016-11-08
用途: バイク用メットロック
建設業・工事業

22mm径のパイプに付ける為に選択しました。装着感は問題無いのですが鍵がロック状態でなければ外せません。ヘルメットをロックする時に鍵が単独だと大丈夫なのですがキーホルダーを付けていたり鍵をまとめてカラビナ等につけている場合はロックに苦労します。フルフェイスとかDカンが窮屈なところに付いているメットとかだと特に…。現在鍵を開ける時だけ必要でロック時は鍵無しでパチンとはまるタイプのものを検討中です。

1が参考にしています
対象商品 : 04006397
2016-04-19
用途: バイク用

NC700Xはヘルメットホルダーが非常に使いにくい。このホルダーは独立していて、使いやすい。壊される可能性はあるけど、そこそこ使える。

対象商品 : 04006397
2015-06-08
用途: バイク使用時

タンデムした時の2個目のヘルメットのset場所として買いました。取り付けも非常に簡単です。まだあまり使用機会はありませんが、買い物したスーパーの袋を掛けておくにも便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする