ボルトオンで簡単に取り付けできるステー付属のマルチマウントバー。
メーター手前にストレートバーを配置することで様々な機器をマウント可能。
スマートフォン、USB電源、ヘルメットホルダー、ドリンクホルダー、時計、コンビニフック等アレンジは自由です。
4色カラーバリエーション
取り付け有効長210mm
車種専用ステー&ミラーアダプタ付属
積載目安重量1.0kg
パイプ径22mm
パイプ部:アルミ製アルマイト仕上げ。
ステー部:ステンレス製バフ仕上げ。
ミラーアダプター部:スチール製ブラックメッキ仕上げ。
EVOTECH / エヴォテックパフォーマンス Quad Lock(クワッドロック)対応Sat Nav ナビゲーションマウントEVOTECH PERFORMANCE (エヴォテックパフォーマンス)税込¥15,378~¥13,980~


ホンダ リードは、ミラーの間隔が広いので、ポールの長さが足らないですが、ホームセンターでBS-702補助金具ステンレスとボルトナット等を買ってきて、ポールの長さを足したところ、ちょうどよく、付けることができました。
デイトナ ウィンドスクリーンを装着した際に、ミラーの根元が不安定な感じがしたので、対側から
梁をいれて走行中のブレを軽減出来るのではと考えて装着しました。車で言うとストラットタワーバーの役割を期待してのことです。スクリーン装着時から使用しているので違いは不明ですが、見た目が
メーター周囲がしまって見える効果の方が高いかも。S字管を使って買い物袋を下げたりして、
個人的には満足しています。