マルチマウントバーSC/CL-R

マルチマウントバーSC/CL-R - DAYTONA(デイトナ)

ボルトオンで簡単に取り付けできるステー付属のマルチマウントバー。
メーター手前にストレートバーを配置することで様々な機器をマウント可能。
スマートフォン、USB電源、ヘルメットホルダー、ドリンクホルダー、時計、コンビニフック等アレンジは自由です。
4色カラーバリエーション
取り付け有効長210mm
車種専用ステー&ミラーアダプタ付属
積載目安重量1.0kg
パイプ径22mm
パイプ部:アルミ製アルマイト仕上げ。
ステー部:ステンレス製バフ仕上げ。
ミラーアダプター部:スチール製ブラックメッキ仕上げ。

バー:クリアー/カラー:レッド内容量1個
注意
※マスターシリンダー、リアブレーキホルダー等を社外品のものと交換している場合、取り付けできません。
※ミラーネジ変換アダプターを使って社外ミラーへ交換の場合、キット付属のミラー取付部延長アダプターと組み合わせての取り付けになり、別途対応が必要です。
※転倒等でハンドルバーの曲りやマスターシリンダーのずれが生じている場合、取り付けができない恐れがあります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主な適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0401421279384アドレスV125S(L0)・アドレスV125/G(K7/K9)・BURGMAN200(14)
4,800
取扱い終了
0401422879375シグナスX125/SR(FI/国内/28S/1YP)・シグナスX125/SR(キャブ/国内/5UA)
4,800
取扱い終了
5508283495647シグナスX125/SR(FI/国内/28S/1YP)・シグナスX125/SR(キャブ/国内/5UA)
5,800
取扱い終了
5508287795651アドレスV125S(L0)・アドレスV125/G(K7/K9)・BURGMAN200(14)
5,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする