曜日別特売

ユオンケイ (ブルー) モンキー ゴリラ

ユオンケイ (ブルー) モンキー ゴリラ - DAYTONA(デイトナ)ユオンケイ (ブルー) モンキー ゴリラ - DAYTONA(デイトナ)
(2件のレビュー)

油温計にレベルゲージを付加。油温表示0℃~200℃。アルミ削り出しアルマイト仕上げとクロームメッキの2タイプ。

主な適合車種モンキー/ゴリラ(78-)(Z50JZ, AB27)・モンキーバハ(91-93)(Z50JZ-, AB27)ノーマルクラッチカバー専用・モンキー/ゴリラ(12V)(Z50JN/P/S/T/V/W/X/Y・Z50J-2000001-)・(Z50J1/2/4/5・AB27-1000001-)・モンキー/ゴリラ3.1PS(6V)(Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927)・モンキー/ゴリラ2.6PS(6V)(Z50JZ/B/C/E・Z50J-1300017-1510400)・モンキーバハ(Z50JM/N/P・Z50J-1700001-)内容量1個
注意
≪Q&A≫
Q. 締め込んだ時にメーターパネルの向きが合わない!
A. 内側のCリングをCリングプライヤー(34359/\1,400)等で取り外すとパネル向きの調整が可能になります。向きを合わせたらCリングを元に戻してください!
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2123870893338
6,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
0401518324626
4,500
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0401518324626212387089333824626 ユオンケイ (ブルー) モンキー ゴリラ DAYTONA(デイトナ) 21238708ユオンケイ (ブルー) モンキー ゴリラDAYTONA(デイトナ)1個
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21238708
2023-11-29
用途: 愛車、ホンダゴリラのチューニング
MINI30

DAYTONA(デイトナ)
ユオンケイ (ブルー) モンキー ゴリラ良いねー

2020-07-27
用途: モンキーに取付け
製造業

やはり油温がわかると良いと思います。
コンパクトでデザインも良く大変重宝しています!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用メーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする