曜日別特売

ユオンケイ(クロームメッキ)モンキー ゴリラ

ユオンケイ(クロームメッキ)モンキー ゴリラ - DAYTONA(デイトナ)
(4件のレビュー)

油温計にレベルゲージを付加。油温表示0℃~200℃。アルミ削り出しアルマイト仕上げとクロームメッキの2タイプ。

主な適合車種モンキー/ゴリラ(78-)(Z50JZ, AB27)・モンキーバハ(91-93)(Z50JZ-, AB27)ノーマルクラッチカバー専用・モンキー/ゴリラ(12V)(Z50JN/P/S/T/V/W/X/Y・Z50J-2000001-)・(Z50J1/2/4/5・AB27-1000001-)・モンキー/ゴリラ3.1PS(6V)(Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927)・モンキー/ゴリラ2.6PS(6V)(Z50JZ/B/C/E・Z50J-1300017-1510400)・モンキーバハ(Z50JM/N/P・Z50J-1700001-)内容量1個
注意
≪Q&A≫
Q. 締め込んだ時にメーターパネルの向きが合わない!
A. 内側のCリングをCリングプライヤー(34359/\1,400)等で取り外すとパネル向きの調整が可能になります。向きを合わせたらCリングを元に戻してください!
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2123871793339
6,500
5,498
6,048(税込)
当日出荷
0401522626179
4,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0401522626179212387179333926179 ユオンケイ(クロームメッキ)モンキー ゴリラ DAYTONA(デイトナ) 21238717ユオンケイ(クロームメッキ)モンキー ゴリラDAYTONA(デイトナ)1個
5,498
税込6,048
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21238717
2020-12-17
用途: カブ90(HA02)に使用

適応車種にカブが書かれていなかったがC90―HA02のに問題なく取り付け、オイルレベルもほどほどOKでした。

対象商品 : 21238717
2020-05-02
用途: 原付レストア
リトルアジアサービス業

ホンダソロに付けました。少し高価だと思ってたら国産です。表示部分の調整は100均のバーベキュー用ステンレス串で簡単にクリップを外せました。オイルシールリングは別購入と表記してください。

1が参考にしています
対象商品 : 21238717
2019-07-06
用途: 油温計として使用します
不動産業

ゲージを調整するのにクリップが外せない。
ちょうどいい工具を持っていません。

対象商品 : 21238717
2019-02-01
用途: エンジンオイルの維持管理
その他業種

スーパーカブに使用していますが問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用メーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする