GA-44セット品

GA-44セット品 - TMEHジャパンGA-44セット品 - TMEHジャパンGA-44セット品 - TMEHジャパンGA-44セット品 - TMEHジャパンGA-44セット品 - TMEHジャパンGA-44セット品 - TMEHジャパンGA-44セット品 - TMEHジャパンGA-44セット品 - TMEHジャパン
(2件のレビュー)

組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。

質量(g)150内容量1セット
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04530417GA-44-BKSPCC/黒色(電着焼付け塗装)ブラック
オープン
465
512(税込)
当日出荷
04530435GA-44-NISPCC/ニッケル(ニッケルメッキ)ニッケル
オープン
546
601(税込)
3日以内出荷
26943218GA-44-PISPCC/アイボリー(吹付焼付け塗装)アイボリー
オープン
528
581(税込)
3日以内出荷
26943227GA-44-WZSPCC/シルバー(三価クロムメッキ)シルバー
オープン
465
512(税込)
翌々日出荷
返品不可
04530426GA-44-IVSPCC/アイボリー(吹付焼付け塗装)アイボリー
オープン
取扱い終了
代替品有
04530444GA-44-WHSPCC/シルバー(三価クロムメッキ)シルバー
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
04530426GA-44-IV26943218GA-44-PIGA-44-IV GA-44セット品 TMEHジャパン 26943218GA-44セット品TMEHジャパン1セット
528
税込581
品番が変更になりました
04530444GA-44-WH26943227GA-44-WZGA-44-WH GA-44セット品 TMEHジャパン 26943227GA-44セット品TMEHジャパン1セット
465
税込512
品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04530417
2024-05-22
用途: 組み立て式のダクトレール照明の柱延長
卸売・小売業

他社の28mm径のパイプの延長に流用しましたが、問題も不安もなく使用できました。その場で組めるのが有り難いです。

対象商品 : 04530417
2018-01-22
用途: 必要時のパイプ脱着用
医療・福祉・介護関連業

矢崎化工さんのカタログにないメタルジョイント。
普段は繋いでおいて必要時に分離するため、プラジョイントでは使い勝手が悪いので購入。問題なく固定できて満足です。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする