カーブローラー

カーブローラー - TMEHジャパンカーブローラー - TMEHジャパンカーブローラー - TMEHジャパンカーブローラー - TMEHジャパンカーブローラー - TMEHジャパンカーブローラー - TMEHジャパンカーブローラー - TMEHジャパンカーブローラー - TMEHジャパン

流す物に合わせたローラーバリエーション。

材質フレーム:ポリプロピレン/ローラー:ポリエチレン:シャフト:スチールシャフト径(Φmm)4ローラー幅(mm)25内容量1セット
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
本体高さ(mm)
ローラー径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26943288CRA-40A4341Φ34
オープン
558
614(税込)
3日以内出荷
返品不可
26943297CRA-40B4341Φ34
オープン
579
637(税込)
3日以内出荷
返品不可
26943306CRA-40D4546Φ43
オープン
586
645(税込)
3日以内出荷
返品不可
04530636CR-40AS4341Φ34
オープン
取扱い終了
代替品有
04530645CR-40BS4341Φ34
オープン
取扱い終了
代替品有
04530654CR-40DS4546Φ43
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
04530636CR-40AS26943288CRA-40ACR-40AS カーブローラー TMEHジャパン 26943288カーブローラーTMEHジャパン1セット
558
税込614
品番が変更になりました
04530645CR-40BS26943297CRA-40BCR-40BS カーブローラー TMEHジャパン 26943297カーブローラーTMEHジャパン1セット
579
税込637
品番が変更になりました
04530654CR-40DS26943306CRA-40DCR-40DS カーブローラー TMEHジャパン 26943306カーブローラーTMEHジャパン1セット
586
税込645
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする