プラコン(35)

プラコン(35) - TMEHジャパンプラコン(35) - TMEHジャパンプラコン(35) - TMEHジャパンプラコン(35) - TMEHジャパン

流す物に合わせたローラーバリエーション。

ローラー幅(mm)25ピッチ(mm)33定尺(m)(呼び)3内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1階でのお渡しの商品になります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ローラー径(Φmm)
質量(g)
シャフト径(Φmm)
質量(g/m)
強度(Nm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26943394GP3533B-3-YLフレーム:スチール/ローラー:ポリエチレン:シャフト:スチールΦ282460----
オープン
5,098
5,608(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55577613GP3533B-3-ESDフレーム:スチール/ローラー:ポリエチレン/シャフト:スチール28-ブラック(静電)3830(10mmたわみ)550
オープン
6,388
7,027(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04530767GP-35B-3フレーム:スチール/ローラー:ポリエチレン:シャフト:スチールΦ282460----
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000~/税込¥1,100~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200~/税込¥1,320~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
04530767GP-35B-326943394GP3533B-3-YLGP-35B-3 プラコン(35) TMEHジャパン 26943394プラコン(35)TMEHジャパン1本
5,098
税込5,608
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする