曜日別特売

プラコン(40D)

プラコン(40D) - TMEHジャパンプラコン(40D) - TMEHジャパンプラコン(40D) - TMEHジャパンプラコン(40D) - TMEHジャパン
(1件のレビュー)

流す物に合わせたローラーバリエーション。

材質フレーム:スチール/ローラー:ポリエチレン:シャフト:スチールピッチ(mm)50ローラー幅(mm)25ローラー径(Φmm)Φ43内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1階でのお渡しの商品になります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラー径(Φmm)
定尺(m)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26943428GP4050D-3Φ43(呼び)33840
オープン
7,570
8,327(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26943437GP4050D-4Φ43(呼び)45120
オープン
10,100
11,110(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04530873GP-40D-3Φ43(呼び)33840
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
04530882GP-40D-4Φ43(呼び)45120
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
04530873GP-40D-326943428GP4050D-3GP-40D-3 プラコン(40D) TMEHジャパン 26943428プラコン(40D)TMEHジャパン1本
7,570
税込8,327
品番が変更になりました
04530882GP-40D-426943437GP4050D-4GP-40D-4 プラコン(40D) TMEHジャパン 26943437プラコン(40D)TMEHジャパン1本
10,100
税込11,110
品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26943428
2023-05-28
用途: 古い田植え機の苗補給用として使用。
農・林・水産業

ローラーなので軽い力で苗補給ができました。今回は長さを1/2、1.5m×2本として使用しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする