曜日別特売

プラコン(60B)

プラコン(60B) - TMEHジャパンプラコン(60B) - TMEHジャパンプラコン(60B) - TMEHジャパンプラコン(60B) - TMEHジャパンプラコン(60B) - TMEHジャパンプラコン(60B) - TMEHジャパンプラコン(60B) - TMEHジャパンプラコン(60B) - TMEHジャパン

流す物に合わせたローラーバリエーション。

ピッチ(mm)33.3ローラー幅(mm)45内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1階でのお渡しの商品になります。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
定尺(m)
ローラー径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26943446GP6033B-2フレーム:スチール/ローラー:ポリエチレン:シャフト:スチール(呼び)2Φ30
オープン
6,170
6,787(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26943455GP6033B-2.5フレーム:スチール/ローラー:ポリエチレン:シャフト:スチール(呼び)2.5Φ30
オープン
7,710
8,481(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26943464GP6033B-3フレーム:スチール/ローラー:ポリエチレン:シャフト:スチール(呼び)3Φ30
オープン
9,250
10,175(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26943473GP6033B-4フレーム:スチール/ローラー:ポリエチレン:シャフト:スチール(呼び)4Φ30
オープン
12,400
13,640(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55577753GP6033B-2.5-ESDフレーム:スチール/ローラー:ポリエチレン/シャフト:スチール(呼び)2.530
オープン
9,590
10,549(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
55577769GP6033B-2-ESDフレーム:スチール/ローラー:ポリエチレン/シャフト:スチール(呼び)230
オープン
7,670
8,437(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
55577778GP6033B-3-ESDフレーム:スチール/ローラー:ポリエチレン/シャフト:スチール(呼び)330
オープン
11,500
12,650(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
55577787GP6033B-4-ESDフレーム:スチール/ローラー:ポリエチレン/シャフト:スチール(呼び)430
オープン
15,400
16,940(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04530907GP-60B-2フレーム:スチール/ローラー:ポリエチレン:シャフト:スチール(呼び)2Φ30
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
04530916GP-60B-2.5フレーム:スチール/ローラー:ポリエチレン:シャフト:スチール(呼び)2.5Φ30
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
04530925GP-60B-3フレーム:スチール/ローラー:ポリエチレン:シャフト:スチール(呼び)3Φ30
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
04530934GP-60B-4フレーム:スチール/ローラー:ポリエチレン:シャフト:スチール(呼び)4Φ30
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000~/税込¥1,100~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200~/税込¥1,320~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
04530907GP-60B-226943446GP6033B-2GP-60B-2 プラコン(60B) TMEHジャパン 26943446プラコン(60B)TMEHジャパン1本
6,170
税込6,787
品番が変更になりました
04530916GP-60B-2.526943455GP6033B-2.5GP-60B-2.5 プラコン(60B) TMEHジャパン 26943455プラコン(60B)TMEHジャパン1本
7,710
税込8,481
品番が変更になりました
04530925GP-60B-326943464GP6033B-3GP-60B-3 プラコン(60B) TMEHジャパン 26943464プラコン(60B)TMEHジャパン1本
9,250
税込10,175
品番が変更になりました
04530934GP-60B-426943473GP6033B-4GP-60B-4 プラコン(60B) TMEHジャパン 26943473プラコン(60B)TMEHジャパン1本
12,400
税込13,640
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする