曜日別特売

PVCアングル

PVCアングル - TMEHジャパンPVCアングル - TMEHジャパンPVCアングル - TMEHジャパンPVCアングル - TMEHジャパンPVCアングル - TMEHジャパンPVCアングル - TMEHジャパンPVCアングル - TMEHジャパンPVCアングル - TMEHジャパン
(4件のレビュー)

パイプラックシステム用のアクセサリー類です。用途によって使い方の幅が広がります。

定尺(m)(呼び)3内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1階でのお渡しの商品になります。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(g)
板厚(mm)
寸法(高さH×幅W)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04532648AL-1-3-IVPVCアイボリー1080t330×50
オープン
1,710
1,881(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04532657AL-1-3-(10)PVCアイボリー1080t310×50
オープン
1,710
1,881(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04532666AL-1-3-(13)PVCアイボリー1080t313×50
オープン
1,710
1,881(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04532675AL-8-3PVCアイボリー2997t450×100
オープン
4,760
5,236(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04532684AT-2-3-IVPVCアイボリー3600t4100×60
オープン
5,240
5,764(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04532693DP-A-3ABS樹脂アイボリー1050t323×45.5
オープン
1,850
2,035(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51707409AL-1-3-(10)-GPVCグレー819t310×50
オープン
1,710
1,881(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51707418AL-1-3-(10)-IVPVCアイボリー819t310×50
オープン
1,710
1,881(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51707427AL-1-3-(13)-GPVCグレー861t313×50
オープン
1,710
1,881(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51707436AL-1-3-(13)-IVPVCアイボリー861t313×50
オープン
1,710
1,881(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51707445AL-1-3-GPVCグレー1059t330×50
オープン
1,710
1,881(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51707454AL-1-3-IVPVCアイボリー1059t330×50
オープン
1,710
1,881(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51707470AL-8-3-GPVCグレー2658t450×100
オープン
4,760
5,236(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51707479AL-8-3-IVPVCアイボリー2658t450×100
オープン
4,760
5,236(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51707488AT-2-3-GPVCグレー2718t4100×60
オープン
5,240
5,764(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51707497AT-2-3-IVPVCアイボリー2718t4100×60
オープン
5,240
5,764(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51707506DP-A-3-GPVCグレー1080t323×45.5
オープン
1,850
2,035(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51707515DP-A-3-IVPVCアイボリー1080t323×45.5
オープン
1,850
2,035(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-25
用途: 自社製作品の部品として使用
製造業

使用した感想ではないのですが、
配送の梱包が薄いビニール袋のため、簡単にビニールが切れてしまい品物の一部がむき出しになって配送されました。長尺の商品ということで送料が発生しているのに梱包が少し雑だと思いました。過剰な包装は必要ないし、簡易包装はゴミが減らせて良いのですが、もう少し丁寧な梱包を考えて頂けると助かります。

対象商品 : 04532675
2020-04-02
用途: 雪止めの部材として使用
サービス業

軽くて丈夫な製品の為、雪止め用の部材として使用しました。
3年が経過しますが、全く劣化せず、本当に良い商品です。

対象商品 : 04532675
2017-09-27
用途: 常時水に濡れる箇所の、柱、土台部分へのカバー工法として。

2×4材などの木材を簡単にカバーできて、たいへん助かりました。隙間をコーキングすることで、木材の腐食や劣化も防止でき、見栄えもよく、テラス、浴室などのリフォームにも使えると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 04532675
2017-06-28
用途: ロボットの保護カバーに使用
有限会社山田精機製作所

しっかりしていて、とてもよいものでした。切断も簡単にできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする