ワークガイド

ワークガイド - TMEHジャパンワークガイド - TMEHジャパンワークガイド - TMEHジャパンワークガイド - TMEHジャパン

パイプラックシステム用のアクセサリー類です。用途によって使い方の幅が広がります。

定尺(m)(呼び)3内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1階でのお渡しの商品になります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(g)
板厚(mm)
寸法(高さH×幅W)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26944128ARG-4030BL-3アルミ2589t1.571×83.6
オープン
5,500
6,050(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04532702ARG-40B-3アルミ2589t1.571×83.6
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
04532718RG-40A-3ABS樹脂1800t369×41
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
代替品有
04532727RG-40D-3ABS樹脂1680t368.5×41.2
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
04532736SG-28A-3ABS樹脂1482t357×21.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
04532702ARG-40B-326944128ARG-4030BL-3ARG-40B-3 ワークガイド TMEHジャパン 26944128ワークガイドTMEHジャパン1本
5,500
税込6,050
品番が変更になりました
04532718RG-40A-351707339RG-40A-3-IVRG-40A-3 ワークガイド TMEHジャパン 51707339ワークガイドTMEHジャパン1本
3,130
税込3,443
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする