TMEHジャパン
キャスターP363
パイプラックシステム用のキャスター群です。用途に応じて仕様が選べます。
種類
自在車輪
材質(車輪)
ナイロン
車輪
3インチ(75mm相当)
取付高(mm)
94
最大荷重(N)
441
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質(ボディ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04534048
P363S-3
スチールメッキ
オープン
¥
2,350
¥
2,585
(税込)
8日以内出荷
04534057
P363S-3S
ステンレス
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください