キャスターL40

キャスターL40 - TMEHジャパンキャスターL40 - TMEHジャパンキャスターL40 - TMEHジャパンキャスターL40 - TMEHジャパンキャスターL40 - TMEHジャパン

パイプラックシステム用のキャスター群です。用途に応じて仕様が選べます。

材質(車輪)ウレタン車輪4インチ(100mm相当)取付高(mm)128内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
質量(g)
最大荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26944636P504S-2Bブレーキ付自在車輪9701030
オープン
2,790
3,069(税込)
翌々日出荷
返品不可
26944645P504R-2固定車輪8401030
オープン
2,360
2,596(税込)
翌々日出荷
返品不可
26944654P504S-2自在車輪9501030
オープン
2,660
2,926(税込)
5日以内出荷
返品不可
04534127L40PLBブレーキ付自在車輪970-
オープン
取扱い終了
代替品有
04534136L40PLF固定車輪840-
オープン
取扱い終了
代替品有
04534145L40PLS自在車輪950-
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
04534127L40PLB26944636P504S-2BL40PLB キャスターL40 TMEHジャパン 26944636キャスターL40TMEHジャパン1個
2,790
税込3,069
品番が変更になりました
04534136L40PLF26944645P504R-2L40PLF キャスターL40 TMEHジャパン 26944645キャスターL40TMEHジャパン1個
2,360
税込2,596
品番が変更になりました
04534145L40PLS26944654P504S-2L40PLS キャスターL40 TMEHジャパン 26944654キャスターL40TMEHジャパン1個
2,660
税込2,926
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする