曜日別特売

キャスターSA60

キャスターSA60 - TMEHジャパンキャスターSA60 - TMEHジャパンキャスターSA60 - TMEHジャパンキャスターSA60 - TMEHジャパン

パイプラックシステム用のキャスター群です。用途に応じて仕様が選べます。

材質(車輪)ウレタン取付高(mm)204車輪6インチ(150mm相当)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26944724P686R-23600固定車輪
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
26944733P686S-25590自在車輪
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04534215SA60PCF3600固定車輪
オープン
取扱い終了
代替品有
04534224SA60PCS5590自在車輪
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
04534215SA60PCF26944724P686R-2SA60PCF キャスターSA60 TMEHジャパン 26944724キャスターSA60TMEHジャパン1個
10,980
税込12,078
品番が変更になりました
04534224SA60PCS26944733P686S-2SA60PCS キャスターSA60 TMEHジャパン 26944733キャスターSA60TMEHジャパン1個
11,980
税込13,178
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする