曜日別特売

安心滑り止めシート8P

安心滑り止めシート8P - サンコー安心滑り止めシート8P - サンコー安心滑り止めシート8P - サンコー安心滑り止めシート8P - サンコー
(3件のレビュー)

貼るだけでズレない。お洗濯OK

材質
粘着テープ:アクリル系
芯材:ポリエステル
吸着面:アクリル樹脂
用途玄関・台所・バス・洗面マット用。種別ノンスリップマット幅(mm)100長さ(mm)100ホワイト寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×100×2内容量1パック(8枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05791914OK-805
598
589
648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05791914
2023-11-27
用途: バスマットの滑り止め
その他業種

95歳の老母が転んだ、という知らせを受けた同日に私まで転んで苦笑。バスマットが滑ったのだ。こちらも60代半ば、笑い事ではなく対処しなくちゃ、と痛感。さっそく購入、すぐに届いて試し、大満足。転倒には気を付けます。

1が参考にしています
対象商品 : 05791914
2021-01-28
用途: 玄関、キッチンのマット固定に。
飲食業

100均などの滑り止めを使っていましたが、1年程で効果が無くなり丸まってしまい、今回はこれに替え1週間ですが吸着力が断然強い。

対象商品 : 05791914
2019-06-04
用途: シェイカーの滑り止めに
教育・研究機関

粘着力があり、しっかりとグリップしてくれます。耐久性がどれくらいかはまだわかりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする