曜日別特売

安心滑り止めテープ

安心滑り止めテープ - サンコー安心滑り止めテープ - サンコー安心滑り止めテープ - サンコー安心滑り止めテープ - サンコー
(5件のレビュー)

マットの裏に貼るだけでズレ防止。

材質
粘着剤:アクリル系
芯材:ポリエステル
吸着面:アクリル樹脂
用途カーペット・マット用種別耐震マット幅(mm)40厚さ(mm)2長さ(m)4幅(cm)4高さ(cm)0.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05791923OK-807
1,020
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05791923
2023-12-07
用途:
その他業種

よく転ぶ!滑ってしまう?
これで安心・安全ですね。
ありがとうございました。

対象商品 : 05791923
2023-12-06
用途:
その他業種

屋外階段に施工します。
少しでも滑る人が少なくなれば!

対象商品 : 05791923
2018-10-21
用途: 敷物固定
その他業種

娘の推薦でキッチンや玄関、風呂場等の敷マットの固定に使用しました。何度洗っても大丈夫でした。

2が参考にしています
対象商品 : 05791923
2018-11-19
用途: すべり止め
サービス業

カーペットやマットなどの敷物等に使用しました。今のところしっかりとすべり止めになっています。

対象商品 : 05791923
2017-08-30
用途: 玄関マット用に(ペルシャ絨毯150×100)購入したのですが、遊びにきた孫がマット上で滑って転びました。幸い怪我はなかったのですが、二度とこういうことが起きないようにと購入しました。とても良いです。
その他業種

絨毯裏の周囲に貼りましたが、とてもしかりとくっつき、それでいて掃除の時は簡単に剥がせて大変良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする