サンコー[日用品]
安全すべりどめシート
(1件のレビュー)
貼るだけでズレない。取り外した後も残りません。
材質
粘着テープ:アクリル系
芯材:ポリエステル
吸着面:アクリル樹脂
種別
ノンスリップマット
幅(cm)
10
長さ(cm)
10
色
ホワイト
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
100×100×3
高さ(cm)
0.3
内容量
1袋(4枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05792264
KD-31
¥
348
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください