シンコハンガー
くすり携帯プチケース
材質
本体・ふた:ポリプロピレン 透明ふた:スチロール樹脂
幅(cm)
5.5
長さ(cm)
6.5
高さ(cm)
2
コマ数
1
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05795457
-
ピンク
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05795466
-
ブルー
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
05795475
-
ホワイト
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください