曜日別特売

くすり携帯ペンダントケース

くすり携帯ペンダントケース - シンコハンガーくすり携帯ペンダントケース - シンコハンガーくすり携帯ペンダントケース - シンコハンガー
コマ数1材質本体:メタクリル樹脂 Oリング:透明シリコン チェーン:真鍮・クロームメッキ幅(cm)1.7長さ(cm)3.5高さ(cm)42.5アズワン品番0-7512-11内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05795484-
1,300
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする