シンコハンガー
くすり整理2週間ケース
一週間ごとに上下トレーを入れ換えて、2週間分のお薬を整理出来ます。
お薬の飲み忘れを防ぎます。
二週間分のお薬を、あさ・ひる・よる・ねる前に区分け整理でき、服用の管理ができます。
コマ数
56
材質
上フタ、本体、引出し:AS樹脂 トレー:スチロール樹脂 ハンドル:ポリプロピレン
幅(cm)
22.6
長さ(cm)
26.7
高さ(cm)
18.7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05795423
-
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください