シンコハンガー
くすり整理キャリーケース
お薬の飲み忘れを防ぎます。
一週間分のお薬を曜日ごとに区分け整理でき、ハンドル付で持ち運べます。
傾けてもお薬が混ざりません。
内側は、丸くなっているので、小さなお薬も取り出しやすい。
コマ数
7
材質
上フタ・本体:AS樹脂 取っ手、止め具:ポリプロピレン
幅(cm)
10
長さ(cm)
21.6
高さ(cm)
9.5
アズワン品番
0-3717-11
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05795405
-
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください