シンコハンガー
ライフエイドくすり携帯フラップケース
コマ数
2
材質
ポリプロピレン
幅(cm)
2.5
長さ(cm)
9
高さ(cm)
10.8
アズワン品番
0-3716-18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05795432
-
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください