曜日別特売

ライフエイドくすり整理ボックス

ライフエイドくすり整理ボックス - シンコハンガーライフエイドくすり整理ボックス - シンコハンガーライフエイドくすり整理ボックス - シンコハンガー
(3件のレビュー)
コマ数21材質上フタ・本体:AS樹脂幅(cm)22長さ(cm)19.5高さ(cm)8.2アズワン品番0-3716-13内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05795396-
1,850
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05795396
2023-02-01
用途: 祖父の薬管理
建設業・工事業

1マスが出来るだけ大きなものとして、これにしました。
シンプルで良いです。
蓋の透明度が高く、歪みもないので目視し易いです。
蓋は100度まで開きます。それ以上はヒンジ部割れますので注意。
下部の薬室は丈夫です。壊れるイメージが湧かないほど高強度に感じます。
ミリステープは曲げて入れなければ入りませんでした。
高さもギリギリ。
マス数はこのままで、もっと1マスが大きなサイズが欲しいです。

2が参考にしています
対象商品 : 05795396
2023-03-10
用途: 施設での定時薬のセット
有限会社三田吉医療・福祉・介護関連業

セットする空間が広いので、漢方薬や別分包がある時作業がしやすい。逆に箱のサイズが大きいので、収納の効率は良くない。

対象商品 : 05795396
2022-03-20
用途: 薬を分ける
DINING aiai飲食業

子供の薬の種類が多く、それを分けるのに大変便利でした!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする