シンコハンガー
F-FITスカーフォルダー
スカーフをシワを付けずに美しく収納できる。
材質
本体:ABS樹脂 フック:鉄・クロームメッキ
幅(cm)
3
長さ(cm)
45
高さ(cm)
21.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05794242
-
¥
650
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください