曜日別特売

F-FITベルト14

F-FITベルト14 - シンコハンガーF-FITベルト14 - シンコハンガー
(1件のレビュー)

ベルトを14本掛ける事ができる。縦に並ぶので取り出しやすい。

材質本体:ABS樹脂 フック:鉄・クロームメッキ幅(cm)7.6長さ(cm)38収納本数(本)14高さ(cm)13内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05794233-
800
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05794233
2020-05-17
用途: ベルトを吊るす
その他業種

よくベルトのバックルを出っ張りに引っ掛けるハンガーはありますが、それだと交換式バックルタイプ(例えばウエスタンなベルト等)では引っ掛ける事が出来ません。
しかし、こちらの商品はベルトをハンガーの溝に入れるので、交換式バックルタイプでも吊るす事が可能です。
残念なのはハンガーのフック位置。
この位置だと本当にクローゼット等の吊るすタイプなら可能ですが、壁のフックに吊るすのには斜めになってしまったダメです。
あといつも思うのは写真付でコメントさせてくれれば他の方にも伝わるのに、文章だけでは難しいな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする