シンコハンガー
F-FITクリップバーハンガー
スカートをしっかりキャッチするロングクリップ。
材質
本体・フック:ポリプロピレン クリップ:ハイインパクトスチロール・ゴム質樹脂
幅(cm)
3
長さ(cm)
34
高さ(cm)
17
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05794197
-
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください