シンコハンガー
F-FITストップバーハンガー
スラックスが取出しやすいサイドオープンタイプ。
材質
本体:ハイインパクトスチロール ストップバー:スチロール樹脂・ラバー加工
幅(cm)
1.3
長さ(cm)
35
収納本数(本)
1
高さ(cm)
14.7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05794206
-
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください