シンコハンガー
F-FITネクタイハンガー
ネクタイを20本収納できる。1本1本が取出しやすい。
材質
本体:ハイインパクトスチロール フック:ポリプロピレン
幅(cm)
0.9
長さ(cm)
30
収納本数(本)
20
高さ(cm)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05794224
-
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください