S&Fジャケット回転式

S&Fジャケット回転式 - シンコハンガーS&Fジャケット回転式 - シンコハンガーS&Fジャケット回転式 - シンコハンガー
(1件のレビュー)

洋服を美しく保つ立体フォルム。肩にすべり止付。

材質本体・回転コマ:ポリプロピレン バー受け:ABS樹脂 フック:鉄・クロームメッキ 回転ストップバー;再生スチロール樹脂・ラバー加工 滑り止め:改質合成ゴム内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
長さ(cm)
高さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0579495840ブラック54026
550
509
560(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月25日
0579501236ブラック4.63625
530
499
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
0579490650オフホワイト5.55027
650
取扱い終了
0579491545オフホワイト5.24527
600
取扱い終了
0579492445ブルーグレー5.24527
600
取扱い終了
0579493340オフホワイト54026
550
取扱い終了
0579494240ブルーグレー54026
550
取扱い終了
0579499436オフホワイト4.63625
530
取扱い終了
0579500336ブルーグレー4.63625
530
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05794958
2020-02-14
用途: 日常使い
製造業

ジャケットが形崩れせず、ズボンもずり落ちしない。
良い商品です。纏めて6本購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする