曜日別特売

エルパソストップ

エルパソストップ - シンコハンガーエルパソストップ - シンコハンガーエルパソストップ - シンコハンガー
(1件のレビュー)

洋服を脱ぐ順着る順に掛けることができ、肩幅はスライドで伸縮自在。

材質本体:ABS樹脂 両肩:ポリプロピレン ストップバー:ハイインパクトスチロール・ラバー加工幅(cm)4.5長さ(cm)42~51高さ(cm)27内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05794163-
900
839
923(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05794163
2020-05-25
用途: メンズビジネススーツ用
その他業種

メンズスーツのために購入しました。
安価で機能性も十分なため、複数回購入してきました。
肩幅を狭くすればレディースにも対応できます。
2パンツにも対応できるタイプがあるといいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする