シンコハンガー
ジャケットハンガー42 PVC
肩の厚みがあるのでしっかりした洋服にもOK。
厚さ(mm)
32
肩幅(mm)
約420
材質
本体・フック:鉄・クロームメッキ 滑り止め:ポリ塩化ビニル樹脂
内容量
1個
注意
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05795107
-
185
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
05795116
-
205
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください