シンコハンガー
シャツハンガー5本組 PVC
(1件のレビュー)
ずれ落ちずしっかり掛けられる。お買い得な5本組。
材質
本体・フック:鉄・クロームメッキ 滑り止め:ポリ塩化ビニル樹脂
幅(cm)
0.5
長さ(cm)
39.5
高さ(cm)
18.5
アズワン品番
65-0402-22
内容量
1セット(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05795134
-
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください